Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Flexplatine 3m 4,8W/m 24V IP67 ww

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Flexplatine 3m 4,8W/m 24V IP67 ww

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR96133003

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Betriebsgerät - LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047700302

Sonepar Artikelnummer

120954561

Hersteller Artikelnummer

BR96133003

Hersteller Typ

BR96133003

Hersteller Artikel Nr.:

BR96133003

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.345 kg

LED-Flexplatine, LED-Weißlicht, zur Abstrahlwinkel: 120.0 °.