Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BRUMBERG - Funk-Fernbedien. Zu 18192

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Funk-Fernbedien. Zu 18192

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR18193000

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Ja

  • Vorprogrammiert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047795278

Sonepar Artikelnummer

120430584

Hersteller Artikelnummer

BR18193000

Hersteller Typ

BR18193000

Hersteller Artikel Nr.:

BR18193000

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

4

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Ja

Vorprogrammiert:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.068 kg

Fernbedienung zu RGB(W)-Steuerung 18192000, schwarz. Maße: 120 x 50 x 15 mm, Frequenz: 868 MHz, Reichweite: bis zu 20 m, Batterien: 3 x 1,5 V DC AAA (nicht im Lieferumfang) Die folgenden Funktionen sind über die Fernbedienung abrufbar: - intuitive Farbeinstellung über Touch-Farbwahlrad (RGB) - Auswahl von 4 verschiedenen Programmen (weicher Farbwechsel, weicher Farbwechsel warme Farben, weicher Farbwechsel kalte Farben, harter Farbwechsel) - Erhöhung und Verringerung der Programmgeschwindigkeit - Erhöhung und Verringerung der Helligkeit über Funktionstaste + Farbrad - Betrieb und Auswahl von 2 getrennten Zonen (Mehrraumsteuerung) über eine Fernbedienung - Ein- und Ausschalten der Beleuchtungsanlage - bis zu 4 Farben können direkt abgespeichert werden und über jeweilige Tasten direkt abgerufen werden.