BRUMBERG - Funk-Wandpanel zu Funkcontroller 5-Kanal 18190 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR18206070
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Unidirektional - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433952510
Sonepar Artikelnummer
121107105
Hersteller Artikelnummer
BR18206070
Hersteller Typ
BR18206070
Hersteller Artikel Nr.:
BR18206070
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
31.4 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.140 kg


