BRUMBERG - GU10-Fassung 230VAC max.50W ohne Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR00535500
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Fassung - GU10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250047792413
Sonepar Artikelnummer
120471353
Hersteller Artikelnummer
BR00535500
Hersteller Typ
BR00535500
Hersteller Artikel Nr.:
BR00535500
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Fassung:
GU10
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Mit Bügel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.028 kg


