BRUMBERG - Halter-Set 2xSchraube/ 2xKlammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53027080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944966
Sonepar Artikelnummer
120954589
Hersteller Artikelnummer
BR53027080
Hersteller Typ
BR53027080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53027080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


