BRUMBERG - Halter-Set 2xSchraube/ 2xKlammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53027260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944973
Sonepar Artikelnummer
120954590
Hersteller Artikelnummer
BR53027260
Hersteller Typ
BR53027260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53027260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.005 kg


