BRUMBERG - Halter-Set 2xSchraube/ 2xKlammer si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53001000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433911616
Sonepar Artikelnummer
120713860
Hersteller Artikelnummer
BR53001000
Hersteller Typ
BR53001000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53001000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
24 mm
Breite:
14.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.014 kg


