BRUMBERG - Halter-Set, bestehend aus 2xKlammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53031000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433911487
Sonepar Artikelnummer
120713885
Hersteller Artikelnummer
BR53031000
Hersteller Typ
BR53031000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53031000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Breite:
24.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


