BRUMBERG - Halter-Set zu Anbauprofil 53606

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53035000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433958680
Sonepar Artikelnummer
121107334
Hersteller Artikelnummer
BR53035000
Hersteller Typ
BR53035000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53035000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
22 mm
Breite:
18.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.004 kg


