BRUMBERG - ISSORIA Stehl. rund, ws./ziegel 230VAC E27 max.1x100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR58100719
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Geeignet für Lampenleistung - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944591
Sonepar Artikelnummer
120954404
Hersteller Artikelnummer
BR58100719
Hersteller Typ
BR58100719
Hersteller Artikel Nr.:
BR58100719
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
100 W
Max. Systemleistung:
100 W
Höhe/Tiefe:
1630 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
Nein
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Farbe der Abdeckung:
rot
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Reflektor:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
400 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
9.000 kg


