BRUMBERG - KACIE MIDI/APOLLO MAXI Reduring strsw D=270mm Di=190m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81026180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433957805
Sonepar Artikelnummer
121207186
Hersteller Artikelnummer
BR81026180
Hersteller Typ
BR81026180
Hersteller Artikel Nr.:
BR81026180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
270 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.455 kg


