BRUMBERG - KACIE MINI Reduzierring, strws D= 250 mm Di=165m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81025170
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433957775
Sonepar Artikelnummer
121206067
Hersteller Artikelnummer
BR81025170
Hersteller Typ
BR81025170
Hersteller Artikel Nr.:
BR81025170
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.423 kg


