Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Kettenaufhängebügel ohne Kette, Tragschiene

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Kettenaufhängebügel ohne Kette, Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR55060000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752527756

Sonepar Artikelnummer

121402679

Hersteller Artikelnummer

BR55060000

Hersteller Typ

BR55060000

Hersteller Artikel Nr.:

BR55060000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.050 kg

Kettenaufhängung ohne Kette Tragschiene, edelstahl. Deckenbefestigungs-Basisteil für Kettenabhängung ohne Kette zur Montage von Tragschienen im modularen Schnellmontage-Lichtbandsystem. Ausführung aus Edelstahl. Zur Kombination mit bauseitiger Kette zur projektspezifischen Abhängelänge. Mechanisches Zubehörteil für abgehängte Installationen., Material: Edelstahl.