Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Kettenaufhängung inkl. Haltebügel, 5 m, Tragschiene

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Kettenaufhängung inkl. Haltebügel, 5 m, Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR55055000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752527749

Sonepar Artikelnummer

121402678

Hersteller Artikelnummer

BR55055000

Hersteller Typ

BR55055000

Hersteller Artikel Nr.:

BR55055000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.600 kg

Kettenaufhängung 5 m Tragschiene, edelstahl. Kettenabhängung 5 m bestehend aus Abhängeset mit Kette 5.000 mm aus verzinktem Stahl und Befestigungsaufnahme aus Edelstahl, zur abgehängten Montage von Tragschienen im modularen Schnellmontage-Lichtbandsystem. Mechanisches Zubehör zur definierten Höhenpositionierung und Ausrichtung., Material: Edelstahl.