Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Konf. Kunstst.-Abdeckung opal, 53400070 L100 B13,1

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR73400070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433913658

Sonepar Artikelnummer

120714134

Hersteller Artikelnummer

BR73400070

Hersteller Typ

BR73400070

Hersteller Artikel Nr.:

BR73400070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

100 mm

Breite:

13.1 mm

Höhe/Tiefe:

3.8 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.002 kg

Klick-Abdeckung: PMMA, Segment 100 mm, opal. Material: PMMA, Abmessung Profil: L: 100 mm x B: 13,1 mm x H: 3,8 mm