BRUMBERG - Konf. Kunstst.-Abdeckung opal, 53431070 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73431070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433914167
Sonepar Artikelnummer
120714141
Hersteller Artikelnummer
BR73431070
Hersteller Typ
BR73431070
Hersteller Artikel Nr.:
BR73431070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
19.2 mm
Höhe/Tiefe:
10.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.005 kg


