BRUMBERG - Konf. Kunstst.-Abdeckung opal, 53432070 100 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73432070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433913757
Sonepar Artikelnummer
120714142
Hersteller Artikelnummer
BR73432070
Hersteller Typ
BR73432070
Hersteller Artikel Nr.:
BR73432070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
23 mm
Höhe/Tiefe:
19.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.008 kg


