BRUMBERG - Konf. Kunstst.-Abdeckung sw. 53400080 100 13,1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73400080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433970941
Sonepar Artikelnummer
121107449
Hersteller Artikelnummer
BR73400080
Hersteller Typ
BR73400080
Hersteller Artikel Nr.:
BR73400080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
13.1 mm
Höhe/Tiefe:
3.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.002 kg


