BRUMBERG - Konf. Kunstst.-Abdeckung transp. 53404000 100 30,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73404000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433914198
Sonepar Artikelnummer
120714139
Hersteller Artikelnummer
BR73404000
Hersteller Typ
BR73404000
Hersteller Artikel Nr.:
BR73404000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
30.3 mm
Höhe/Tiefe:
4.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.002 kg


