BRUMBERG - Konf. Kunstst.-Abdeckung transp. 53440000 100 17,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73440000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433913726
Sonepar Artikelnummer
120714143
Hersteller Artikelnummer
BR73440000
Hersteller Typ
BR73440000
Hersteller Artikel Nr.:
BR73440000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
17.3 mm
Höhe/Tiefe:
3.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.003 kg


