Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Kreuzverbinder, sw, für Schiene 88488100, 88488200, 88488300

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88498380

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 78 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752520320

Sonepar Artikelnummer

121248810

Hersteller Artikelnummer

BR88498380

Hersteller Typ

BR88498380

Hersteller Artikel Nr.:

BR88498380

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

78 mm

Breite:

78 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

53.6 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

X-Verbinder Kunststoff zu 48 V-Stromschienen 88488180, 88488280 und 88488380, schwarz.