BRUMBERG - Kunststoff-Abdeckung opal L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53450070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433953562
Sonepar Artikelnummer
121107365
Hersteller Artikelnummer
BR53450070
Hersteller Typ
BR53450070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53450070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Länge:
2000 mm
Breite:
13.5 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.040 kg


