BRUMBERG - Kunststoff-Abdeckung sw L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53404080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433958611
Sonepar Artikelnummer
121107362
Hersteller Artikelnummer
BR53404080
Hersteller Typ
BR53404080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53404080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
30.3 mm
Höhe/Tiefe:
4.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.116 kg


