BRUMBERG - L-Verbinder 90°, sw, zu 48 V Schiene DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88484080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520207
Sonepar Artikelnummer
121248787
Hersteller Artikelnummer
BR88484080
Hersteller Typ
BR88484080
Hersteller Artikel Nr.:
BR88484080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Ersatzteil:
Ja
Breite:
105 mm
Höhe/Tiefe:
18.7 mm
Länge:
105 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900


