BRUMBERG - LANTERN Pollerl str.graph. 230V 9W 3000K IP65 H800 71°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR60036103
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433948773
Sonepar Artikelnummer
120954261
Hersteller Artikelnummer
BR60036103
Hersteller Typ
BR60036103
Hersteller Artikel Nr.:
BR60036103
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
9 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
800 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
4
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
9 W
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
520 lm
Leuchtenlichtausbeute:
57.78 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
80 mm
Länge:
150 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
2.664 kg


