BRUMBERG - LED-Controller-Set RGB 240W RGB-Funksteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR18233000
Ausführung - dynamisch
Ausgangsspannung - 12 .. 24 V
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433922605
Sonepar Artikelnummer
120713568
Hersteller Artikelnummer
BR18233000
Hersteller Typ
BR18233000
Hersteller Artikel Nr.:
BR18233000
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsspannung:
12 .. 24 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.121 kg


