BRUMBERG - LED-Controller-Set TunWh, 12-24VDC, 1x5A ww, 1x5A cw, inkl. Fernbe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR17518000
Ausführung - dynamisch
Programmierbar - Ja
Ausgangsspannung - 12 .. 24 V
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433922544
Sonepar Artikelnummer
120713501
Hersteller Artikelnummer
BR17518000
Hersteller Typ
BR17518000
Hersteller Artikel Nr.:
BR17518000
Ausführung:
dynamisch
Programmierbar:
Ja
Ausgangsspannung:
12 .. 24 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
2
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
145 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
16 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.121 kg


