BRUMBERG - LED-Dimmer 12-48 V DC, DALI-2, Push, 1-10 V oder Phasenab- schnitt dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR17517000
Ausführung - dynamisch
Programmierbar - Ja
Ausgangsspannung - 12 .. 48 V
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752524502
Sonepar Artikelnummer
121366342
Hersteller Artikelnummer
BR17517000
Hersteller Typ
BR17517000
Hersteller Artikel Nr.:
BR17517000
Ausführung:
dynamisch
Programmierbar:
Ja
Ausgangsspannung:
12 .. 48 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
2
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
170 mm
Breite:
53.4 mm
Höhe:
28 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.127 kg


