BRUMBERG - Led-Einabaustr. rund 350mA 6W d2w 38° titan m. 38°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR12643643
Verstellbarkeit - schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Titan
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433905165
Sonepar Artikelnummer
120953696
Hersteller Artikelnummer
BR12643643
Hersteller Typ
BR12643643
Hersteller Artikel Nr.:
BR12643643
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Titan
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Max. Systemleistung:
6 W
Farbtemperatur:
1800 .. 3000 K
Einbaudurchmesser:
68 mm
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Oberfläche gebürstet:
Nein
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
350 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
6 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
507 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Leuchtenlichtausbeute:
84.5 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Außendurchmesser:
82 mm
Einbauhöhe:
50 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.193 kg


