Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - LED-Fernbedienung RGB RGB

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR18197000

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 6

  • Signalübertragung - Funk

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433922490

Sonepar Artikelnummer

120713559

Hersteller Artikelnummer

BR18197000

Hersteller Typ

BR18197000

Hersteller Artikel Nr.:

BR18197000

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

6

Signalübertragung:

Funk

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Ja

Unidirektional:

Ja

Vorprogrammiert:

Ja

Drahtlos:

Ja

Bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.063 kg

RGB-Funkfernbedienung zu 18192000, schwarz. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III.