Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - LED-Geräteträger 1.438 mm, 60°, max. 13.800 lm, 4.000 K, schaltbar, schwarz

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - LED-Geräteträger 1.438 mm, 60°, max. 13.800 lm, 4.000 K, schaltbar, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR55102084

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lichtfarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752527336

Sonepar Artikelnummer

121402696

Hersteller Artikelnummer

BR55102084

Hersteller Typ

BR55102084

Hersteller Artikel Nr.:

BR55102084

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Anschlussart:

Steckklemme

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.640 kg

LED-Geräteträger, schwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Geräteträger für modulares Schnellmontage-Lichtbandsystem zur linearen Beleuchtung von Industrie-, Logistik- und Arbeitsbereichen. Verwindungssteifes Aluminiumgehäuse zur dauerhaften mechanischen Stabilität und optimierten Wärmeabfuhr, geeignet für dimmbaren Betrieb. Lineare Leuchteneinheit, vorbereitet für intelligente Lichtsteuerung. Werkzeuglose Montage mittels integrierter Schnellverriegelung (mechanischer Rastmechanismus) mit sofortiger mechanischer Fixierung und sicherer elektrischer Kontaktierung direkt in der Aluminium-Tragschiene. Systemkompatibel mit 7-poligen und 11-poligen SML-Tragschienen. Leuchtenlänge 1.438 mm. PMMA-Linsenoptik mit mittelbreit abstrahlender, rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Der Abstrahlwinkel 60° bietet eine gute Balance aus Bündelung und Gleichmäßigkeit. Besonders geeignet für energieoptimierte Beleuchtungskonzepte mit gerichteter Lichtverteilung. Bemessungslichtstrom 13.800 lm, Systemeffizienz bis >= 180 lm/W, Bemessungsleistung ca. 75 W. Lichtfarbe neutralweiß 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80. Elektronisches Betriebsgerät schaltbar (ON/OFF). Gehäusewerkstoff Aluminium, Farbe schwarz (RAL 9005). Schutzklasse I gemäß EN 61140, Schutzart IP20 gemäß DIN EN 60529., Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz/60Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 13.800 lm, Farbtemperatur: von 4.000 K bis 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.