Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - LED-Reflektoreinsatz MR16 350mA 12W 3000K 70mm 38°

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR12954003

  • Lampenleistung - 12 W

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047793175

Sonepar Artikelnummer

120430289

Hersteller Artikelnummer

BR12954003

Hersteller Typ

BR12954003

Hersteller Artikel Nr.:

BR12954003

Lampenleistung:

12 W

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

1360 lm

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

350 mA

Anzahl der LEDs:

1

Form:

rund

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

70 mm

Höhe:

70 mm

Durchmesser:

51 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.143 kg

LED-Reflektoreinsatz MR16, 12 W, CRI>80, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12 W, Lichtstrom: 1.360 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.