BRUMBERG - LED-Reflektoreinsatz MR16 350mA 6W 32mm dim2warm 38°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR12963383
Lampenleistung - 6 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur - 1800 .. 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433933076
Sonepar Artikelnummer
120954042
Hersteller Artikelnummer
BR12963383
Hersteller Typ
BR12963383
Hersteller Artikel Nr.:
BR12963383
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
1800 .. 3000 K
Lichtstrom:
460 lm
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Ja
Betriebsstrom:
350 mA
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Höhe:
32 mm
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.078 kg


