Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - LED-Tischfernbedienung RGB

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR18200000

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Ja

  • Vorprogrammiert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433922520

Sonepar Artikelnummer

120713562

Hersteller Artikelnummer

BR18200000

Hersteller Typ

BR18200000

Hersteller Artikel Nr.:

BR18200000

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Ja

Vorprogrammiert:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.155 kg

RGB-Tischfernbedienung zu 18192000. RGB-Tischfernbedienung zur Ansteuerung von RGB-LED-Modulen im Farblichtbereich. Spannung (Batterie): 3 V DC - 1 x CR2025 (nicht im Lieferumfang), Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C, Maße: L 96 x B 65 x H 74 mm, Material: Kunststoff Funktionsumfang: - Ein / Aus - RGB-Farbwechsel über Drehdimmer - Dimmung über Drehdimmer Kompatibel zu Funk-Master-Controller 18192000, weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, .