BRUMBERG - LED-Tischfernbedienung RGB+TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR18205000
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Unidirektional - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433951223
Sonepar Artikelnummer
120953774
Hersteller Artikelnummer
BR18205000
Hersteller Typ
BR18205000
Hersteller Artikel Nr.:
BR18205000
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
153 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
19 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.105 kg


