Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Linearverbinder, passend zu 48 V- Schiene, schwarz

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88484380

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752520238

Sonepar Artikelnummer

121248790

Hersteller Artikelnummer

BR88484380

Hersteller Typ

BR88484380

Hersteller Artikel Nr.:

BR88484380

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Ja

Länge:

105 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Elektrischer Verbinder zu 48 V-Stromschiene, schwarz.