Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - LOOP Wabenraster zu LOOP DA 68mm schwarz

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - LOOP Wabenraster zu LOOP DA 68mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81063080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752510529

Sonepar Artikelnummer

121206386

Hersteller Artikelnummer

BR81063080

Hersteller Typ

BR81063080

Hersteller Artikel Nr.:

BR81063080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Ja

Höhe/Tiefe:

3 mm

Durchmesser:

48 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.030 kg

Wabenraster zur Entblendung, Durchmesser 48 mm, schwarz matt, rund. Wabenraster zu LOOP als Ergänzungselement zur bauseitigen Entblendung, Durchmesser 48 mm Material: Aluminium.