Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BRUMBERG - LUCINA-R 230VAC GU10 max.50W chr. gl.

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - LUCINA-R 230VAC GU10 max.50W chr. gl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR32016020

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047796558

Sonepar Artikelnummer

121248498

Hersteller Artikelnummer

BR32016020

Hersteller Typ

BR32016020

Hersteller Artikel Nr.:

BR32016020

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

230 V

Einbaudurchmesser:

68 mm

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

50 W

Außendurchmesser:

83 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

BRUMBERG LUCINA-R 230VAC GU10 max.50W chr. gl.