BRUMBERG - MADURA Abdeckung zu 60119103, Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81401730
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752503095
Sonepar Artikelnummer
121206960
Hersteller Artikelnummer
BR81401730
Hersteller Typ
BR81401730
Hersteller Artikel Nr.:
BR81401730
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
140 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.462 kg


