BRUMBERG - MADURA Abdeckung zu 60119103 rost

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81401120
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - braun
Werkstoff - Stahl
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752503071
Sonepar Artikelnummer
121206476
Hersteller Artikelnummer
BR81401120
Hersteller Typ
BR81401120
Hersteller Artikel Nr.:
BR81401120
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
braun
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg


