BRUMBERG - MADURA Poller zu 6119103, H: 400mm strgra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81440180
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752503088
Sonepar Artikelnummer
121206475
Hersteller Artikelnummer
BR81440180
Hersteller Typ
BR81440180
Hersteller Artikel Nr.:
BR81440180
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Mit Sockel:
Ja
Mit Erdspieß:
Nein
Breite:
148 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
78 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.135 kg


