BRUMBERG - MAKIRA Abdeckungsring für D= 250mm gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81128090
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752509417
Sonepar Artikelnummer
121207131
Hersteller Artikelnummer
BR81128090
Hersteller Typ
BR81128090
Hersteller Artikel Nr.:
BR81128090
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


