BRUMBERG - MAKIRA Abdeckungsring für D= 250mm strsi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81128690
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752509394
Sonepar Artikelnummer
121206699
Hersteller Artikelnummer
BR81128690
Hersteller Typ
BR81128690
Hersteller Artikel Nr.:
BR81128690
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


