BRUMBERG - MAKIRA Abdeckungsring für D= 330mm strws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81129170
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752509387
Sonepar Artikelnummer
121206065
Hersteller Artikelnummer
BR81129170
Hersteller Typ
BR81129170
Hersteller Artikel Nr.:
BR81129170
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


