BRUMBERG - MATRIX MICRO Verlängerungsadap. zu 60801/60802

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81100640
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Titan
Länge - 500 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433952237
Sonepar Artikelnummer
120954526
Hersteller Artikelnummer
BR81100640
Hersteller Typ
BR81100640
Hersteller Artikel Nr.:
BR81100640
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Titan
Länge:
500 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.272 kg


