Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - MATRIX MIDI LED-Fluter eckig, titan.m, 230V 100W 3000K IP66 100°

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR60805643

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Titan

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433952053

Sonepar Artikelnummer

120954549

Hersteller Artikelnummer

BR60805643

Hersteller Typ

BR60805643

Hersteller Artikel Nr.:

BR60805643

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Titan

Nennspannung:

230 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Max. Systemleistung:

100 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

50 °C

Geeignet für Lampenleistung:

100 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14050 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

140.5 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

8.474 kg

LED-Fluter, IP66, symmetrisch, schaltbar, titan matt, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP66, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 100 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 14.050 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.