BRUMBERG - MATRIX MIDI Verlängerungsadap. zu 60805/60806

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81102640
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Titan
Länge - 500 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433952305
Sonepar Artikelnummer
120954528
Hersteller Artikelnummer
BR81102640
Hersteller Typ
BR81102640
Hersteller Artikel Nr.:
BR81102640
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Titan
Länge:
500 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.272 kg


