BRUMBERG - MATURNA POWER Anschlusssäule 230V IP44 strgra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65421100
Anzahl der Steckdosen - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752507727
Sonepar Artikelnummer
121206416
Hersteller Artikelnummer
BR65421100
Hersteller Typ
BR65421100
Hersteller Artikel Nr.:
BR65421100
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Mit Sockel:
Nein
Mit Erdspieß:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
3R
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.394 kg


