Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - MAXI LED-Schienenstr. rund str.ws 32W 30° 4000K DALI

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88398174

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433944232

Sonepar Artikelnummer

120953768

Hersteller Artikelnummer

BR88398174

Hersteller Typ

BR88398174

Hersteller Artikel Nr.:

BR88398174

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

32 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Ja

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

32 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

32 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

235 mm

Höhe/Tiefe:

263 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.000 kg

LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, DALI dimmbar, strukturweiß, rund. Stromschienenmontage, Deckenmontage Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), inkl. Betriebsgerät, schaltbar, (230 V AC 50 Hz). Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Stromschienenmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: drehbar und kopfverstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.