Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Mechanischer Verbinder si

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR87125680

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433979685

Sonepar Artikelnummer

121107607

Hersteller Artikelnummer

BR87125680

Hersteller Typ

BR87125680

Hersteller Artikel Nr.:

BR87125680

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.040 kg

Mechanischer Verbinder zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, 87161-87163, silber. Material: Kunststoff.